不二貿易
宅配ボックス マーガレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
GY
GY
NV
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03786188
品番
70230
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×363×700
質量(kg)
8
材質
構造部材:金属(鋼)、表面加工:エポキシ樹脂塗装
色
GY
投函タイプ
前入れ前出し
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません