不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の テレビ台・ローボード
FIT収納付きTVボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03786486
品番
70696
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材質
表面材:プリント紙化粧パーティクルボード、構造部材(支柱):ポリプロピレン
耐荷重(kg)
25
幅(cm)
119
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1190×395×403
質量(kg)
20
色
ブラウン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません