EZBOワイヤーラック

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03786538 品番 77541
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

木目調の棚板とブラックスチールのワイヤーフレームで、空間をカッコよく見せてくれます。斜めにつけるスチールはお好みの位置に付けることができます。棚板の穴にワイヤーフレームを差し込むだけで完成する「ワイヤーロックシステム」を採用したシリーズで、手軽におしゃれなインテリアを楽しめます。見せる収納としても楽しめるオープンラックで、背面がないのでお部屋に圧迫感を感じさせません。A4サイズもしっかり収納できます。ソファ横などに置けばサイドテーブルとして、デスクに置いて収納スペースを増やしたり、ベッドサイドにお気に入りスペースを作ったりと、様々なシーンで活躍します。

ミドルブラウン 棚板数(枚)3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×310×712 内寸法(cm)幅60×奥行30×高さ31(収納スペース) 材質構造部材:金属(鋼)、表面材:プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)7.2 耐荷重(kg)(棚板1枚)10kg 棚板厚さ(mm)15
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする