K-スクリットハンドソープ

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2.5L) 注文コード 03786772 品番 5369
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

機械や自動車・バイクなどの修理・調整などの作業後の油汚れ、その他工業系のしつこい汚れをスッキリ落とす、ニュータイプのクレンジング配合のハンドソープです。
特許取得済の特殊微粒子は水に対して沈殿することなく浮遊するため、配水管・排水溝などへの詰まりはありません。
天然保湿剤・アロエエキス配合で手肌にやさしく仕上げてあります。
ワンタッチポンプ式ですから、手洗い一回の使用量が2〜3gととても経済的です。
柑橘系の香り
機械や自動車・バイクなどの修理・調整などの作業の油汚れ、その他工業系のしつこい汚れをスッキリ落とすニュータイプのクレンジング配合のハンドソープです。
プラスチック樹脂系のスクラブではなく、天然の微粒子を使用し、余分な界面活性剤や無駄な泡立ちを押さえた環境にもやさしい設計をしています。
特殊クレンジング微粒子と強力洗浄成分が指紋やシワの間にこびりついた汚れ、機械油などの特に落ちにくい汚れもすばやく落とします。

商品タイプポンプ付ボトル 用途自動車工場、機械工場、印刷工場、化学工場、その他各種工業系工場内、パチンコ店・ゲームセンター等での手洗い 仕様スクラブあり 形状クリーム状 液色ベージュ 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03786781
2023-11-28
用途:
機械油等の洗浄
建設業・工事業

以前はもっと粒が大きいものを事務所で使用しており、ポンプの口部分で固まってしまい
狭まることで高圧になり壁に飛んだりしていましたが、当商品はスクラブが細かいためそのようにならずとても使いやすいです。業務使用では一番おすすめします。

対象商品:
03786781
2023-09-22
用途:
プレス加工作業時
株式会社リアライズ 様 (製造業)

油も臭いもよく落ちますが、手荒れもなく良いと思います。

対象商品:
03786781
2022-03-11
用途:
油を使用する仕事が終わったときの手洗い

価格的には安くはないと思いますが、製品の使用感は今まで使ってきたスクラブ入りの洗剤で最高です。キメの細かなスクラブが手の汚れをきれいに落としてくれます。従来のものはキメが粗く手が傷つきそうな感覚でしたがこれはマイルドです。洗い終わった後もつっぱらずしっとりします。また固形分が細かいので排水管への詰まりも少なくなりそうな気がします。

対象商品:
03786797
2022-04-28
用途:
製造業で使っています。
製造業

キメが細かいので、手荒れも少ないですし、排水溝への負担も少なくてとても良い品だと思います。
いろいろなハンドソープで試しましたが、今こちらで落ち着いています。

対象商品:
03786781
2021-06-12
用途:
作業後の手洗い

二度目の購入です、NEWエコサーフをずっと使っていましたがスクラブが沈殿して後半は液体しか出なくなり頑固な汚れが落ちにくいのでコレに替えてみましたが正解のようです、適度な粘度とスクラブで洗いやすいです。

対象商品:
03786797
2020-01-22
用途:
金属の切削加工作業の手洗い

適度な粘度で洗いやすく匂いも気にならない。
排水溝への負担も低くとても良い商品です。

対象商品:
03786781
2020-05-24
用途:
車両整備作業後の手洗い
自動車・二輪車・自転車関連業

しばらく当サイトブランドを使っていましたが、どうも物足りないので久しぶりに購入しました。
以前はねっとりザラザラなイメージでしたが、改良されたようで柔らかいクリームに細かいコンパウンドを入れたような感触です。

手に取るとさらっと伸びてまるでクリームを手に塗るような感覚ですが少量で手が洗えます。
スクラブ感が強いタイプは、洗った感はあるのに実は指紋の汚れは落ちていなかったりするのですが、この商品はまさにコンパウンドの様な感覚で汚れが良く落ちます。
安価な商品は価格は半額以下ですが、ゆるゆるで結局大量に使ってしまうので、使用量は恐らく半分以下で済むでしょう。
水で流すとあっというまにすっきりして臭いもありません。
レビューが少ないのは恐らく価格が原因でしょうけれど、是非一度使ってみて下さい。
目からウロコの商品ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
03786772
2020-02-16
用途:
作業後の手洗い
建設業・工事業

特に問題ありませんでした。可でも無く不可でもない感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする