不二貿易
不二貿易の ラティス/デッキ/オーニング
不二貿易の ガーデンファニチャー
不二貿易の テーブル/チェア
BBQテーブル&ベンチセットミニ コンロスペース付 NA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03786827
品番
84523
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×750×650
座面高さ(mm)
370
質量(kg)
12
材質
構造部材:天然木(杉)、表面加工:ラッカー塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません