※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の マグネット用品
SK(新潟精機)の マグネットホルダー
SK(新潟精機)の 永磁ホルダー
永磁ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
吸着力(N)
80
注文コード
03786955
品番
SKM-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,740
この商品は
吸着力・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
図面、定規、紙型の押さえに。
治具に組み込んで、加工作業におけるワーク押さえなどに。
吸着力(N)
80
寸法(mm)
Φ25×30
仕様
T型ハンドル付
材質
アルニコ磁石
質量(g)
120
ねじ穴
M6×P1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最大吸着力は材質SS41、板厚10mm以上、面仕上げ10Sに因ります。