※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKM-05 永磁ホルダー SK(新潟精機) 03786991 SKM-05 永磁ホルダー SK(新潟精機) 03786991

永磁ホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N)400 トラスコ品番817-7508 注文コード03786991 品番SKM-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は吸着力・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
用途
図面、定規、紙型の押さえに。
治具に組み込んで、加工作業におけるワーク押さえなどに。
吸着力(N)400 寸法(mm)Φ50×40 仕様T型ハンドル付 トラスコ品番817-7508 材質(磁石)アルニコ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最大吸着力は材質SS41、板厚10mm以上、面仕上げ10Sに因ります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03786991 SKM-05 86930094 SKM-05D 強力マグネット SK(新潟精機) 強力マグネット SK(新潟精機) 1個 5,598 税込6,158 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする