※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄型永磁ホルダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03787016 品番 SKT-0018
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

希土磁石(サマリウムコバルト)を使用した薄型、強磁力ホルダです。

吸着力(N)50 寸法(mm)Φ18×8 用途図面、定規押さえ、治具用パーツとして。 トラスコ品番817-7510 材質(本体)スチール、(磁石)サマリウムコバルト 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする