SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の マグネット用品
SK(新潟精機)の マグネットホルダー
SK(新潟精機)の 永磁ホルダー
薄型永磁ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03787025
品番
SKT-0025
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
希土磁石(サマリウムコバルト)を使用した薄型、強磁力ホルダです。
吸着力(N)
90
寸法(mm)
Φ25×10
用途
図面、定規押さえ、治具用パーツとして。
トラスコ品番
817-7511
材質
(本体)スチール、(磁石)サマリウムコバルト
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応