曜日別特売
AD-ALCHV02 変換アダプタ サンワサプライ 03787046

AD-ALCHV02 変換アダプタ サンワサプライ 03787046
AD-ALCHV02 変換アダプタ サンワサプライ 03787046
AD-ALCHV02 変換アダプタ サンワサプライ 03787046
AD-ALCHV02 変換アダプタ サンワサプライ 03787046
AD-ALCHV02 変換アダプタ サンワサプライ 03787046
AD-ALCHV02 変換アダプタ サンワサプライ 03787046
AD-ALCHV02 変換アダプタ サンワサプライ 03787046
AD-ALCHV02 変換アダプタ サンワサプライ 03787046
AD-ALCHV02 変換アダプタ サンワサプライ 03787046
AD-ALCHV02 変換アダプタ サンワサプライ 03787046
AD-ALCHV02 変換アダプタ サンワサプライ 03787046
AD-ALCHV02 変換アダプタ サンワサプライ 03787046

変換アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03787046品番AD-ALCHV02
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMIまたはVGA(ミニD-Sub(HD)15pin)を持つディスプレイやテレビなどに映像出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMI出力は4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。VGA(ミニD-Dub(HD)15pin)出力は最大1920×1080(1080p)、1920×1200に対応しており、アナログオーディオ出力にも対応しているので映像と音声を同時出力することが可能です。別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電しながらの映像出力が可能です。

インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オスコネクタ形状USB Type-C(PC接続側)電源バスパワーポートHDMIタイプA(19pin) メス、VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス対応PD対応(PD仕様:100W)解像度(最大表示)HDMI側 3840×2160/30Hz(1台出力時のみ対応)VGA側 1920×1080/60Hzまたは1920×1200/60Hz※同時出力の際は最大1920×1080/60Hzまでとなります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。対応解像度最大4K/30Hz規格HDMI1.4形状音声出力端子 3.5mmステレオミニジャック対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、iPadOS 15~13対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど消費電流(mA)約300ケーブル長(m)約0.2ケーブル径(Φmm)約4.3シールド3重シールド仕様HDCP:HDCP1.4
注意
※HDMI出力とVGA出力を同時にする場合はミラーモードにしか対応しません(HDMI出力とVGA出力の拡張モード出力には対応しません)。
※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。
※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。
※すべての機器で動作を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする