曜日別特売
ADR-3TCSD4BK カードリーダー サンワサプライ 03787089

ADR-3TCSD4BK カードリーダー サンワサプライ 03787089
ADR-3TCSD4BK カードリーダー サンワサプライ 03787089
ADR-3TCSD4BK カードリーダー サンワサプライ 03787089
ADR-3TCSD4BK カードリーダー サンワサプライ 03787089
ADR-3TCSD4BK カードリーダー サンワサプライ 03787089
ADR-3TCSD4BK カードリーダー サンワサプライ 03787089
ADR-3TCSD4BK カードリーダー サンワサプライ 03787089
ADR-3TCSD4BK カードリーダー サンワサプライ 03787089
ADR-3TCSD4BK カードリーダー サンワサプライ 03787089
ADR-3TCSD4BK カードリーダー サンワサプライ 03787089
ADR-3TCSD4BK カードリーダー サンワサプライ 03787089
ADR-3TCSD4BK カードリーダー サンワサプライ 03787089

カードリーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード03787089品番ADR-3TCSD4BK
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

UHS-IIの規格に対応。高速転送に対応したカードリーダーです。最新規格USBTypeCコネクタ採用のSDカードリーダーです。USB3.2Gen1(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応しています。電源不要のバスパワータイプです。カメラユーザーや大容量データのやり取りをするのに便利なカードリーダーです。コネクタキャップとカードスロットに蓋がついているので使わないときは汚れ防止になるので便利です。

インターフェース【USBハブ】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.2Gen1(USB3.1)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbpsコネクタ形状USB Type-C(PC接続側)スロットmicroSDカード, SDメモリカード対応メディア最大512GB(SDメモリカード)、最大512GB(microSDカード)対応OSAndroid:Android 12~6、iPadOS:iPadOS 15~13、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8/7対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズUSBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen2(USB3.1)対応のホストアダプタかUSB3.2 Gen1(USB3.1)対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。セット内容製品本体、取扱説明書、保証書
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする