インナーバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03787150 品番BAG-SCLSD1GY
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

学校用チェア、ミーティングチェアの横に取り付けることが出来る書類、PC、クロムブック、タブレット収納ケース。SNC-ST6シリーズ、SNC-ST8シリーズなどのスタッキングチェア、アクティブ・ラーニング向けチェアにも対応します。13.3型ワイドモデルに対応。型崩れしにくいしっかりしたポリエステル生地を採用しています。そのままかばんに入れることもできます。取っ手がついているので、そのまま持ち運びも可能。SNC-ST6シリーズ、SNC-ST8シリーズ、ダイレクト向け150-SNC123シリーズなどの様々なスタッキングチェア、ミーティングチェアに対応。他社製品にも対応。

材質ポリエステル、PP、PE グレー

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする