サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワサプライの ケーブルタイ
電話ケーブルホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
03787186
品番
CA-505N2
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
モジュラーケーブルを保持し、両面テープで壁などに固定できます。
長さ(mm)
9.5
幅(mm)
13
寸法(幅W×奥行D)(mm)
8×2.8(内寸/結束能力)
収容数
1本(電話ケーブル)
色
ホワイト