サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワサプライの ケーブルタイ
ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
03787229
品番
CA-615N2
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
しっかり結束でき、取り外しも簡単。ケーブルを傷めにくい、幅広タイプ。
長さ(mm)
200
幅(mm)
8
収容数
45本※直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安
色
ブラック
最大結束径(Φmm)
50