サンワサプライ
サンワサプライの 結束バンド/結束工具/固定具
サンワサプライの ケーブルタイ/結束バンド
サンワサプライの 標準タイプ
ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03787299
品番
CA-SP20W-5N
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。
長さ(mm)
5000
幅(mm)
24
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×5000×20
直径(Φmm)
24(外寸)/20(内寸)
収容数
8本※直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安
色
ホワイト
最大結束径(Φmm)
130