インク色顔料ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー内容量(mL)各30※顔料ブラックのみ60セット内容手袋×1組、ボール栓落とし工具×1個、詰め替えホルダー×1個、注入口シール×20詰替方式ボール落とし, 点下方式種類工具付きBCI-300/301シリーズBCI-330/331シリーズXKI-N20/N21シリーズ詰替回数BCI-300PGBK 4回(1回当たり約15mL)BCI-301シリーズ 4回(1回当たり約7mL)BCI-330PGBK 3回(1回当たり約18mL)BCI-330XLPGBK 3回(1回当たり約20mL)BCI-331シリーズ 4回(1回当たり約6mL)BCI-331XLシリーズ 3回(1回当たり約9mL)XKI-N20PGBK 3回(1回当たり約20mL)XKI-N21シリーズ 3回(1回当たり約10mL)