5496B 料理用温度計 タニタ 03788172

5496B 料理用温度計 タニタ 03788172
5496B 料理用温度計 タニタ 03788172

料理用温度計

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03788172品番5496B
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。
取り付け金具付。

付属品取扱説明書材質アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス寸法(mm)直径35×145クロム測定範囲0 ~ 100 ℃材質(本体)アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス質量(g)約28最小目盛2 ℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)0~100
注意
※水洗いは絶対にしないで下さい。※海外への転売は行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03788172
2022-05-27
用途: 天ぷら油の温度
サービス業

自分が悪いのですが まさか100度までしかないとはおもいませんでした
即買いなおしました

対象商品 : 03788172
2017-03-08
用途: お茶、珈琲の湯を沸かすのに使用

丸形で小さいが、扱いやすく、見やすく満足している。

対象商品 : 03788172
2016-01-16
用途: 出汁を取る際の温度管理

脚が短い。大量に出汁を取る際に鍋に取り付けて使いたいが、脚が短い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする