バイメタル式冷凍・冷蔵庫用温度計

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03788242 品番AP-61
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

冷凍・冷蔵・野菜に適した温度帯を分りやすく色分けしています。
裏が吸盤式になっており、狭いスペースでも使用できます。

測定範囲(℃)-30〜+30 寸法(mm)Φ58×18 質量(g)20 最小単位(℃)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-22
用途:
冷凍庫の温度管理
その他業種

冷凍食品用に、冷凍庫を購入したので、ボックス内の温度管理をするために、大変役立っています。

対象商品:
03788242
2025-09-26
用途:
冷蔵庫
飲食業

冷蔵庫のど真ん中で温度測っていますが、体感での温度はこのくらいかと思っていたのがよく冷えていてそこが分かるのは助かります。

対象商品:
03788242
2024-08-14
用途:
HACCPで冷蔵庫内の温度を確認して記録に残すために使用します
飲食業

大きさ 目盛り などは、問題はないですが、裏についている吸盤が、
小さくてすぐに落ちてしまいます。
とりあえず冷蔵庫内に置いてあります。

対象商品:
03788242
2022-09-07
用途:
保冷米びつの温度管理に
建設業・工事業

30kgの保冷米びつで温度確認に使用。
吸盤が小さく、弱いので落ちやすい。
両面テープで固定して使ってます。
温度精度は良好です。

対象商品:
03788242
2018-12-04
用途:
冷凍庫の温度管理
株式会社 宮田エステート 様 (飲食業)

とてもシンプルなつくりで、かさばらず、設置場所を選びません。
また温度表示が、解かり易くなっているので、管理が楽になりました。

対象商品:
03788242
2020-07-10
用途:
冷凍倉庫内の温度をチェックする時
運輸・通信業

冷凍庫対応だったので、試しに購入しました。
本体の大きさは思っていたよりは小さいです。家庭用の冷蔵庫に設置するに最適かと。。

吸盤が付属されていたので冷凍倉庫に設置してみたが、すぐに落ちて破損してしまいました。
吸盤式ではなく磁石だったらよかったかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする