MR-LC209WN 机上ラック サンワサプライ 03788744

MR-LC209WN 机上ラック サンワサプライ 03788744
MR-LC209WN 机上ラック サンワサプライ 03788744
MR-LC209WN 机上ラック サンワサプライ 03788744
MR-LC209WN 机上ラック サンワサプライ 03788744
MR-LC209WN 机上ラック サンワサプライ 03788744
MR-LC209WN 机上ラック サンワサプライ 03788744
MR-LC209WN 机上ラック サンワサプライ 03788744
MR-LC209WN 机上ラック サンワサプライ 03788744

机上ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード03788744品番MR-LC209WN
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。モニター下のスペースを有効活用出来ます。W1000で大型モニタやディアルモニタに最適です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。

総耐荷重(kg)15材質スチール耐荷重(kg)15色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイト天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする