机上ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03788769 品番 MR-LC210CHW
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

左右のフレームを折りたたむことで3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下に収納スペースを作ることでデスク周りを広く使えます。厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。前面にはUSBポートが付いているので周辺機器の接続等に便利です。

ケーブル長(m)
ACアダプタ:約1.4m、
USB Type-C - micro Bケーブル:約0.95m
コネクタ
USB3.2 Gen1(USB3.1:3.0)Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、
USB3.2 Gen1(USB3.1:3.0)Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、
USB3.2 Gen1(USB3.1:3.0)microBコネクタ メス×1(アップストリーム)
ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520・465・420×200×80 総耐荷重(kg)10 付属品USB Type-C-microBケーブル、ACアダプタ(DC12V 1.5A、ケーブル長:約1.4m) 材質ABS樹脂 質量(kg)約1.3 対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、OS X 10.8〜10.11、Mac OS X 10.0〜10.7 内寸法(mm)キーボード収納内寸:W480・363・256×D200、小物入れ収納内寸:W155×D109×H15 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1:3.0)準拠(USB Ver2.0:1.1上位互換) 形態出荷形態:組立出荷 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)520×200 梱包内容1個口:436×206×83.5mm・約1.667kg 供給電流(mA)最大3500(全ポート合計)、最大1500(1ポート) コンセントあり 通信速度5Gbps 引出しあり 供給電流(A)最大3500m(全ポート合計)、最大1500m(1ポート) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1:USB3.0)マイクロBコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2Gen1(USB3.1:3.0)Aコネクタ メス×2USB3.2Gen1(USB3.1:3.0)Cコネクタ メス×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする