入力ペン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03788884 品番PDA-PEN14N2
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

入力ペンのみの機能を持つシンプルタイプ。樹脂チップタイプで液晶パネルを傷つけません。質感のある銅製ボディー。

シルバー 材質(ペン先)POM樹脂 先端径(Φmm)約1.2 対応感圧式(入力ペン) 長さ(mm)126 直径(Φmm)8.9(突起部除く) 仕様タブレット・スマートフォン対応:不対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
抵抗膜タッチパネルを使用した製品の検査
株式会社ディ・エム・シー 様

弊社内で長く使用しており、追加購入。
商品自体に型式表記がないため、探すのに手間取りましたが、入手できたことに感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする