PRS-WB9018K プロジェクタースクリーン サンワサプライ 03789024

PRS-WB9018K プロジェクタースクリーン サンワサプライ 03789024
PRS-WB9018K プロジェクタースクリーン サンワサプライ 03789024
PRS-WB9018K プロジェクタースクリーン サンワサプライ 03789024
PRS-WB9018K プロジェクタースクリーン サンワサプライ 03789024
PRS-WB9018K プロジェクタースクリーン サンワサプライ 03789024
PRS-WB9018K プロジェクタースクリーン サンワサプライ 03789024
PRS-WB9018K プロジェクタースクリーン サンワサプライ 03789024
PRS-WB9018K プロジェクタースクリーン サンワサプライ 03789024
PRS-WB9018K プロジェクタースクリーン サンワサプライ 03789024

プロジェクタースクリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03789024品番PRS-WB9018K
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。

材質表面/PETシート、裏面/マグネットシート付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ組立人数2人組立時間30分寸法(幅W×高さH)(mm)1800×900(スクリーン表示サイズ)アスペクト比その他厚さ(mm)0.53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする