サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PCセキュリティ用品
サンワサプライの PCセキュリティケーブル
セキュリティ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03789277
品番
SLE-38S-1
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
nanoスロット(2.5×6mm)に簡単取付け、一体型、シリンダタイプ。
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
寸法(mm)
2.5×6(取り付け可能スロット)
ワイヤー長さ(m)
2
シリンダー径(Φmm)
12.5
鍵
シリンダ錠・カギ番号統一(鍵No.1)
仕様
【取り付け可能スロット名称】NanoSaver(ナノ)
セット内容
本体×1、鍵×2
形状
一体型
種類
100種類(鍵)
ワイヤー径(Φmm)
4.4
対応機種
2.5×6mmのnanoスロットをもつ機器
材質(ワイヤー部)
亜鉛(ビニールコーティング加工あり)