曜日別特売
TAP-2312-5W 電源タップ サンワサプライ 03789557

TAP-2312-5W 電源タップ サンワサプライ 03789557
TAP-2312-5W 電源タップ サンワサプライ 03789557

電源タップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)5
内容量1本注文コード03789557品番TAP-2312-5W
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ50mm)12個口電源タップです。※iPad(第8世代のACアダプタが12台接続可能です。ほこりの侵入をガードする、ほこり防止シャッター付きです。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。トラッキング火災に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。

電源コード(m)5ホワイトタイプ差込口:ノーマルタイプ定格15A・125V適合規格PSEコンセント個数12コンセント形状2P機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり穴間隔(mm)150(仮固定)使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)被覆二重被ふくコードマグネットありプラグ形状スイング間隔(mm)50(差込口)耐トラッキングあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-01
用途: PC配線の整理整頓
医療法人 大町歯科医院医療・福祉・介護関連業

マグネット付きで、机の金属部分にくっつき、配線が浮くので掃除がしやすくなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする