ナノダイヤモンドグリス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03789740 品番TK-GR2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。熱伝導率は16W/m・kと非常に高くハイスペックなCPUに最適です。ナノダイヤモンドパウダー配合。非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗る際に便利なヘラが付属します。

材質ナノダイヤモンド、シリコーン、金属酸化物 内容量(g)3 熱伝導率(W/mk)16
注意
※子供の手に届かない場所に保管してください。
※皮膚および目との接触を避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする