サンワサプライ
サンワサプライの カメラ・ビデオカメラ
サンワサプライの ビデオカメラ/アクションカメラ
サンワサプライの アクションカメラ関連品
カメラマウント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
1
注文コード
03789907
品番
VEH-CMMG1
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
強力マグネットで取付できるカメラマウントです。工事車両やスチール製のラックや壁面などに簡単に取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。
セット内容
カメラアダプタ、アーム、マグネットマウント、取扱説明書
材質
アーム:アルミニウム合金、マグネットマウント:EVA、ネオジム磁石
耐荷重(kg)
1
適合機器
1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など
設置方法
マグネット取付け
調整機能
自由な位置に固定可能
関節数/アーム(個)
2つ
注意
※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。
※カメラを磁気に近づけると、カメラが誤動作したり、記録した画像データが破壊されたりすることがあります。本製品の取り付け面を絶対にカメラに近づけないようにお願いします。
※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。