曜日別特売
XCH1500RWSNK7 アラウーノ L150シリーズ タイプ0 Panasonic(パナソニック) 03789909

リモコン(フラット/ホワイト)

XCH1500RWSNK7 アラウーノ L150シリーズ タイプ0 Panasonic(パナソニック) 03789909
XCH1500RWSNK7 アラウーノ L150シリーズ タイプ0 Panasonic(パナソニック) 03789909

アラウーノ L150シリーズ タイプ0

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03789909
品番
XCH1500RWSNK7
参考基準価格(税別)¥474,100販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
¥339,800

全自動おそうじトイレ「アラウーノ L150シリーズ」タイプ0。流すたびに台所用中性洗剤の泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。ナノイーX、オゾンウォーター、LED間接照明、流水音、温風乾燥を搭載した上位タイプ。
品番仕様:床排水/寒冷地仕様/アラウーノアプリ非対応/フラットリモコン(ホワイト)/ホワイト便ふた付き。
セット品番:XCH1500RWSNK7
セット構成内容:便器本体 CH1500WSNK7、配管セット CH150FR。
バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、瞬間湯わかし式温水洗浄、停電対応。

用途
住宅向けのトイレ新設・リフォーム用。
仕様
アプリ対応:非対応/リモコン種類:フラットリモコン/リモコンカラー:ホワイト/便ふた仕様:ホワイト便ふた付き/用途区分:住宅向け
セット内容
便器本体+配管セット
品番
配管セット品番:CH150FR、便器本体:CH1500WSNK7
タイプ
タイプ0
ピッチ(mm)
対応排水:305~470
シリーズ
アラウーノ L150シリーズ
配管
リフォームタイプ
排水方式
床排水
設置場所
寒冷地仕様
注意
※便ふた・リモコン・排水方式・寒冷地/タイル床仕様は品番ごとに異なります。設置前に給排水位置、最低水圧0.05MPa(流動時)、電源、施工条件を確認してください。研磨剤入りブラシ・洗剤は使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする