曜日別特売
XCH1601RWSSKL アラウーノ S160シリーズ タイプ1K Panasonic(パナソニック) 03789936

便器本体

XCH1601RWSSKL アラウーノ S160シリーズ タイプ1K Panasonic(パナソニック) 03789936
XCH1601RWSSKL アラウーノ S160シリーズ タイプ1K Panasonic(パナソニック) 03789936

アラウーノ S160シリーズ タイプ1K

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03789936
品番
XCH1601RWSSKL
参考基準価格(税別)¥312,400販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

全自動おそうじトイレ「アラウーノ S160シリーズ」タイプ1K。流すたびに泡で洗うバブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計を採用。オート開閉、オート洗浄、アプリ連携などの快適機能を備えた仕様。
品番仕様:住宅向け/床排水/タイル床仕様/アラウーノアプリ対応/スティックリモコン(ホワイト)/ホワイト便ふた付き。
セット品番:XCH1601RWSSKL
セット構成内容:便器本体 CH1601WSSKL、配管セット CH160FR。
バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート脱臭、暖房便座、停電対応、節電機能。 オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、アプリ連携に対応。

用途
住宅・小規模施設向けのトイレ新設・リフォーム用。
仕様
アプリ対応:対応/リモコン種類:スティックリモコン/リモコンカラー:ホワイト/便ふた仕様:ホワイト便ふた付き/用途区分:住宅向け
セット内容
便器本体+配管セット
品番
配管セット品番:CH160FR、便器本体:CH1601WSSKL
タイプ
タイプ1K
ピッチ(mm)
対応排水:305~470
シリーズ
アラウーノ S160シリーズ
配管
リフォームタイプ
排水方式
床排水
設置場所
タイル床仕様
注意
※排水方式、便ふた、リモコン、寒冷地/タイル床仕様が品番ごとに異なります。最低水圧0.05MPa(流動時)以上、給排水位置、電源、施工条件を確認してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする