曜日別特売
XCH1601RWSK7 アラウーノ S160シリーズ タイプ1K Panasonic(パナソニック) 03790539

便器本体

XCH1601RWSK7 アラウーノ S160シリーズ タイプ1K Panasonic(パナソニック) 03790539
XCH1601RWSK7 アラウーノ S160シリーズ タイプ1K Panasonic(パナソニック) 03790539

アラウーノ S160シリーズ タイプ1K

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は関連資料・仕様・品番など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
仕様
アプリ対応:対応/リモコン種類:フラットリモコン/リモコンカラー:ホワイト/便ふた仕様:ホワイト便ふた付き/用途区分:住宅向け
品番
配管セット品番:CH160FR、便器本体:CH1601WSK7
注文コード
03790539
品番
XCH1601RWSK7
参考基準価格(税別)¥317,900販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート脱臭、暖房便座、停電対応、節電機能。 オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、アプリ連携に対応。

用途
住宅・小規模施設向けのトイレ新設・リフォーム用。
品番
配管セット品番:CH160FR、便器本体:CH1601WSK7
ピッチ(mm)
対応排水:305~470
配管
リフォームタイプ
排水方式
床排水
設置場所
寒冷地仕様
仕様
アプリ対応:対応/リモコン種類:フラットリモコン/リモコンカラー:ホワイト/便ふた仕様:ホワイト便ふた付き/用途区分:住宅向け
セット内容
便器本体+配管セット
タイプ
タイプ1K
シリーズ
アラウーノ S160シリーズ
注意
※排水方式、便ふた、リモコン、寒冷地/タイル床仕様が品番ごとに異なります。最低水圧0.05MPa(流動時)以上、給排水位置、電源、施工条件を確認してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする