便器本体
Panasonic(パナソニック)
アラウーノ S160シリーズ タイプ1K
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
関連資料・仕様・品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
関連資料
商品図面(0.46MB)
商品カタログ(12.95MB)
商品図面(0.46MB)
商品カタログ(12.95MB)
仕様
アプリ対応:対応/リモコン種類:スティックリモコン/リモコンカラー:ブラック/便ふた仕様:ホワイト便ふた付き/用途区分:住宅向け
品番
配管セット品番:CH160FR、便器本体:CH1601WSBK7
注文コード
03791151
品番
XCH1601RWSBK7
参考基準価格(税別)
¥328,900
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
バブル洗浄、スゴピカ素材(有機ガラス系)、スキマレス設計、トリプル汚れガード、オート脱臭、暖房便座、停電対応、節電機能。 オート開閉、オート洗浄、クローズ洗浄モード、アプリ連携に対応。
用途
住宅・小規模施設向けのトイレ新設・リフォーム用。
品番
配管セット品番:CH160FR、便器本体:CH1601WSBK7
ピッチ(mm)
対応排水:305~470
配管
リフォームタイプ
排水方式
床排水
設置場所
寒冷地仕様
仕様
アプリ対応:対応/リモコン種類:スティックリモコン/リモコンカラー:ブラック/便ふた仕様:ホワイト便ふた付き/用途区分:住宅向け
セット内容
便器本体+配管セット
タイプ
タイプ1K
シリーズ
アラウーノ S160シリーズ
関連資料:
商品図面(0.46MB)
商品カタログ(12.95MB)
商品図面(0.46MB)
商品カタログ(12.95MB)
取扱説明書:
取扱説明書・施工説明書(31.89MB)
取扱説明書・施工説明書(31.89MB)
注意
※排水方式、便ふた、リモコン、寒冷地/タイル床仕様が品番ごとに異なります。最低水圧0.05MPa(流動時)以上、給排水位置、電源、施工条件を確認してください。