曜日別特売
50124 長袖ジャケット(男女兼用) 50124 アイトス 03791510

脇ポケット

50124 長袖ジャケット(男女兼用) 50124 アイトス 03791510
50124 長袖ジャケット(男女兼用) 50124 アイトス 03791510
50124 長袖ジャケット(男女兼用) 50124 アイトス 03791510
50124 長袖ジャケット(男女兼用) 50124 アイトス 03791510
50124 長袖ジャケット(男女兼用) 50124 アイトス 03791510
50124 長袖ジャケット(男女兼用) 50124 アイトス 03791510
50124 長袖ジャケット(男女兼用) 50124 アイトス 03791510
50124 長袖ジャケット(男女兼用) 50124 アイトス 03791510
50124 長袖ジャケット(男女兼用) 50124 アイトス 03791510
50124 長袖ジャケット(男女兼用) 50124 アイトス 03791510
50124 長袖ジャケット(男女兼用) 50124 アイトス 03791510

長袖ジャケット(男女兼用) 50124

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色・サイズなど45種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
シルバーグレー
サイズ
SS
注文コード
03791510
品番
50124
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

大型マルチポケット長袖ジャケット
収納力に優れ、効率的に反射材を配置して安全性も確保
軽撥水

材質
ボタン/プラスチック
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
シルバーグレー
サイズ
SS
胸廻(cm)
98
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
67
素材
リップストップ ポリエステル100%
袖丈
57

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする