ストレッチ ジャケット クラッシックインスパイアモデル

ストレッチ ジャケット クラッシックインスパイアモデル - コーコス信岡ストレッチ ジャケット クラッシックインスパイアモデル - コーコス信岡ストレッチ ジャケット クラッシックインスパイアモデル - コーコス信岡ストレッチ ジャケット クラッシックインスパイアモデル - コーコス信岡ストレッチ ジャケット クラッシックインスパイアモデル - コーコス信岡ストレッチ ジャケット クラッシックインスパイアモデル - コーコス信岡ストレッチ ジャケット クラッシックインスパイアモデル - コーコス信岡ストレッチ ジャケット クラッシックインスパイアモデル - コーコス信岡

XS~3XLまで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。
ヨコ伸び約31%のストレッチなのでストレスなくハードな動きが可能。
着こむほどに風合いが深まるコットンダック素材にストレッチ性を備えて動きやすさをプラス。
両脇に中身が落ちにくいファスナーポケット。
裾を絞れるドローコード。
衿を立てることができるチンストラップ。
左袖ペン差し。

用途
現場作業全般/DIY/カジュアル
混率(%)
綿 98%・ポリウレタン 2%
素材
ストレッチダック
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全21種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04131737D-7530キャメルXXL1345960
¥5,480
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
04131841D-7530キャメルXS1084653
¥5,480
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
04132096D-7530ブラックS1124855
¥5,480
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
04132121D-7530ネイビー3XL1446359
¥5,480
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
04132139D-7530ブラックL1205258
¥5,480
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
04132182D-7530ブラックXXL1345960
¥5,480
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
04132236D-7530ブラック3XL1446359
¥5,480
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
04132367D-7530ネイビーXXL1345960
¥5,480
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
04132629D-7530ネイビーM1165057
¥5,480
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
04132681D-7530ネイビーXL1265559
¥5,480
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
04132751D-7530ネイビーL1205258
¥5,480
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
04132812D-7530キャメル3XL1446359
¥5,480
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
04132830D-7530キャメルXL1265559
¥5,480
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
04132900D-7530ブラックXL1265559
¥5,480
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
04132927D-7530ブラックM1165057
¥5,480
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
04132988D-7530キャメルM1165057
¥5,480
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
04133006D-7530ブラックXS1084653
¥5,480
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
04133469D-7530ネイビーXS1084653
¥5,480
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
04133582D-7530キャメルL1205258
¥5,480
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
04133697D-7530キャメルS1124855
¥5,480
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
04133837D-7530ネイビーS1124855
¥5,480
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする