曜日別特売

難燃ブルゾン

難燃ブルゾン - HONO難燃ブルゾン - HONO難燃ブルゾン - HONO難燃ブルゾン - HONO

火が着火しても炭化して燃え広がらない、ファスナー付きレベルブック収納ポケット(幅5cm×深さ22cm)、スマホが入る胸ポケット、カフス(袖空き部分水かき)、左腕ペン差し、背アームノーフォーク、隠し金属ボタン

色
ブラック
混率(%)
綿100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※接炎しても燃え上がることなく炭化します。
※洗濯しても難燃性能は大幅に低下しません。
※制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
※素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
全8種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0503025742034L128536470
¥14,700
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
050302914203L114476164
¥14,400
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
0503036142033L122516368
¥14,400
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
0503051042035L134556470
¥14,700
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
050305894203LL118496266
¥14,400
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
0503063242036L142576470
¥15,400
¥7,398
¥8,138(税込)
5日以内出荷
050308784203M110456062
¥14,400
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
050308874203S106435960
¥14,400
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする