曜日別特売

ライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9641モバイルバッテリーセット2026)

ライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9641モバイルバッテリーセット2026) - サンエスライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9641モバイルバッテリーセット2026) - サンエスライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9641モバイルバッテリーセット2026) - サンエスライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9641モバイルバッテリーセット2026) - サンエスライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9641モバイルバッテリーセット2026) - サンエスライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9641モバイルバッテリーセット2026) - サンエスライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9641モバイルバッテリーセット2026) - サンエスライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9641モバイルバッテリーセット2026) - サンエス

【ライティングジャンパー+バッテリーのセット品】
〇EP22471 ライティングジャンパー
・現場の安全を守る最先端ウェア。LEDライトや反射材を搭載し、暗所での作業に適した高機能作業服シリーズ。安全と快適が両立した高機能作業服。SS~6Lまでの幅広いサイズを用意、男女問わず着用可能。
・LEDライト付き。暗所での視認性を高め、安全を確保。災害時の防災服としても活躍。LEDライトの反射性を高める金属ハトメ仕様。
・伸縮性のあるストレッチ生地で動きやすく快適な着心地。
・天然由来の原料から生成された抗菌剤を結合させ、繰り返し洗っても抗菌効果が持続。
・帯電防止素材によって、作業中や着用中の静電気を軽減。
・コーデュラ使用。両肩・両胸ポケット・両脇ポケットに施されたコーデュラは、丈夫で長持ちしやすく、軽量で撥水性もあり。
・服の下に縫い目が無い特別な縫製方法(トリカット仕様)で腕の動きがスムーズに。
・ポケットの中の物が落ちにくい両脇ボタン仕様のポケット。
・ケーブルをスッキリ収納できるケーブルホール付ポケット。
・ウエストのフィット感を調節できる機能付き。
〇RD9641 バッテリー
・10000mAh メーカー保証付き 充電ケーブルセット。
・ 小型・軽量タイプ
RD9241との比較。
・外形寸法(mm):高さ104mm×幅67mm×薄さ17.5
・重量(g):165
・充電時間:約4.5時間(5V/2Aアダプタ使用の場合)
使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動。
・付属品:充電ケーブル(Type-A 2口・Type-C 1口)1本
充電用ACアダプターは別売り。

セット内容
RD9641モバイルバッテリーセット2026
内容量
1セット
注意
※バッテリーが付属したセット商品です。ジャンバーにはLEDベルトがつき、バッテリーも付属しております。
※SS/Sはユニセックスサイズ。6Lはキングサイズです。
※海外生地・海外染色・製品加工のため、色差が発生することがあります。
全36種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03796672EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン100%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック69チャコールSS9942
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03796681EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン101%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック4ブルーS10444
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03796796EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン103%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック6シルバーL11448
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03797286EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン105%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック4ブルー3L12452
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03797302EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン101%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック6シルバーS10444
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03797442EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン100%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック3ネイビーSS9942
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03797609EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン100%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック4ブルーSS9942
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03798212EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン108%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック69チャコール6L14858
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03798266EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン101%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック69チャコールS10444
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03798379EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン102%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック69チャコールM10946
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03798476EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン104%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック6シルバーLL11950
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03798546EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン102%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック3ネイビーM10946
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03798571EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン103%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック69チャコールL11448
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03798632EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン105%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック6シルバー3L12452
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03798842EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン105%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック69チャコール3L12452
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03798930EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン107%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック4ブルー5L14056
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03799000EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン108%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック4ブルー6L14858
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03799149EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン106%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック3ネイビー4L13254
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03799271EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン107%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック69チャコール5L14056
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03799350EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン104%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック3ネイビーLL11950
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03799447EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン107%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック3ネイビー5L14056
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03799490EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン102%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック4ブルーM10946
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03799578EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン106%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック6シルバー4L13254
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03799700EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン104%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック69チャコールLL11950
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03799849EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン106%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック69チャコール4L13254
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03799867EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン104%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック4ブルーLL11950
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03799910EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン100%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック6シルバーSS9942
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03800339EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン108%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック6シルバー6L14858
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03800427EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン103%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック3ネイビーL11448
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03800610EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン105%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック3ネイビー3L12452
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03800847EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン103%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック4ブルーL11448
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03800969EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン102%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック6シルバーM10946
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03801039EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン108%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック3ネイビー6L14858
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03801179EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン106%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック4ブルー4L13254
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03801267EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン101%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック3ネイビーS10444
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03801292EP22471-BS031表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン107%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック6シルバー5L14056
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする