脇ポケット
アイトス
長袖ジャケット(男女兼用) 50124
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
ロイヤルブルー
サイズ
4L
注文コード
03791528
品番
50124
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
大型マルチポケット長袖ジャケット
収納力に優れ、効率的に反射材を配置して安全性も確保
軽撥水
材質
ボタン/プラスチック
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ロイヤルブルー
サイズ
4L
胸廻(cm)
130
肩幅(cm)
54
着丈(cm)
79
素材
リップストップ ポリエステル100%
袖丈
70