曜日別特売
4901 長袖ブルゾン(男女兼用) 4901 アイトス 03791589

胸ポケット

4901 長袖ブルゾン(男女兼用) 4901 アイトス 03791589
4901 長袖ブルゾン(男女兼用) 4901 アイトス 03791589
4901 長袖ブルゾン(男女兼用) 4901 アイトス 03791589
4901 長袖ブルゾン(男女兼用) 4901 アイトス 03791589
4901 長袖ブルゾン(男女兼用) 4901 アイトス 03791589
4901 長袖ブルゾン(男女兼用) 4901 アイトス 03791589
4901 長袖ブルゾン(男女兼用) 4901 アイトス 03791589
4901 長袖ブルゾン(男女兼用) 4901 アイトス 03791589
4901 長袖ブルゾン(男女兼用) 4901 アイトス 03791589
4901 長袖ブルゾン(男女兼用) 4901 アイトス 03791589
4901 長袖ブルゾン(男女兼用) 4901 アイトス 03791589
4901 長袖ブルゾン(男女兼用) 4901 アイトス 03791589
4901 長袖ブルゾン(男女兼用) 4901 アイトス 03791589
4901 長袖ブルゾン(男女兼用) 4901 アイトス 03791589
4901 長袖ブルゾン(男女兼用) 4901 アイトス 03791589

長袖ブルゾン(男女兼用) 4901

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は色・サイズなど54種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
M
注文コード
03791589
品番
4901
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

植物由来で環境に優しいエコマーク対応商品。タテ×ヨコ 2wayストレッチで動きやすく快適に。
経糸&緯糸に抜群の軽量伸縮糸「東レ・ライトフィックス」を使用。軽量性にも優れる。
帯電防止
ストレッチ
ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)
帯電防止
ストレッチ
ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)

材質
ボタン/プラスチック
ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)
仕様
JIST8118適合商品
色
ブラック
サイズ
M
胸廻(cm)
112
着丈(cm)
63
裄丈(cm)
81.5
素材
エコ2WAYストレッチ裏綿 ポリエステル90%・綿10%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする