脇ポケット
アイトス
長袖ジャケット(男女兼用) 50124
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
シルバーグレー
サイズ
LL
注文コード
03791607
品番
50124
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
大型マルチポケット長袖ジャケット
収納力に優れ、効率的に反射材を配置して安全性も確保
軽撥水
材質
ボタン/プラスチック
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
シルバーグレー
サイズ
LL
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
75
素材
リップストップ ポリエステル100%
袖丈
66