※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MN21022 【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 21×21mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 03793285 MN21022 【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 21×21mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 03793285 MN21022 【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 21×21mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 03793285 MN21022 【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 21×21mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 03793285 MN21022 【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 21×21mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 03793285

【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 21×21mm ハンコ・印鑑のオーダー

(16件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03793285 品番 MN21022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

住所印や会社印として幅広く使われる角印です。お好みの書体とデザインをお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力すれば、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。スタンプ台不要のインク浸透タイプ。

用途社名、検、など使用頻度の高い文字にお使いいただくと便利です。 仕様オーダー 事務スタンプ 種別角型印 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×75 行数2 色(本体) 印面サイズ(mm)21×21 対応オプション37980.37981.37982 表示文字数1行につき最大5文字 オーダー方法WEBオーダー 印面種別浸透印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(0.43MB)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オーダーハンコテンプレート お申込み手順」注意事項をご確認いただき、「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥650 / 税込 ¥715
沖縄地方数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
事務所で使用

書体を誤ってゴシックで注文したらおもちゃみたいな仕上がりだったので、篆書体をお勧めします。印章クッキリです。朱色といっても朱肉ほどではないが、許容範囲。どれくらいインクがもつか分からないので、補充インクも買いました。

2025-12-17
用途:
出荷名盤に使用
株式会社ニッタ冷熱工業 様

納入が早くたすかりました。
今までシールを印刷していたので、その手間も省けます。

対象商品:
03793310
2025-10-07
用途:
領収書に使う
その他業種

押しやすくて発色も良く、何より押すたびにインクをつける必要がないのが楽で良いです。

2025-04-16
用途:
伝票認め印として使用
有限会社ミヤコ 様 (製造業)

発色良く確認したことが分かり易く、押しやすくて重宝して居ります。

対象商品:
03793276
2025-06-05
用途:
印鑑として
くるま屋さん 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

早速届きました〜。  とても気に入ってます。  おすすめだと思います。

対象商品:
03793276
2023-11-24
用途:
独立団体用の捺印
建設業・工事業

以前 安い角印使用していましたが、真ん中が凹み捺印の際
一苦労だったので、簡単にしかも明確に押せて 朱色も良く お手頃で良かったです。
発注から配送も一週間掛からず とても助かりました

対象商品:
03793276
2023-07-28
用途:
受付の確認印として使います
川上歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

医院受付で資格をマイナンバーで確認したときに押す印鑑として注文しました。
色や印面はきれいです。でも使いにくいなと思ったのは印面の蓋がカチッとはまるので使うときに外すのが両手を使わないといけないことです。印面の汚染や乾燥を防ぐにはいいと思うのですが現場では片手でホイホイ押せるのがいいかな。なので蓋は昼間は浮かせた状態にしています。

対象商品:
54049206
2023-09-21
用途:
事務作業
建設業・工事業

軽く押せて、とても使いやすくて、とても良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする