弘益
弘益の ラティス/デッキ/オーニング
弘益の 縁台/ベンチ/デッキ
バネ脚折り畳みカラーベンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03793617
品番
FB-3S(BL)
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃などによる脚の折り畳みが起こりにくいバネ脚を使用した折り畳みができるカラーベンチです。
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1805×415×400
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1805×415×70
材質
座:樹脂成型品(ブルー) 脚:スチール(26mm)
使用場所
屋外対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません