※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03793687 品番 HQPCMT 4X90°
参考基準価格(税別)¥13,640 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

<HQコーティング>
高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚
低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応
<独自刃型形状>
バリの発生を最小限に抑制
小径穴の糸面取り加工が可能

外径(Φmm)4 材質超硬 刃数3 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 全長(mm)55 表面処理HQコーティング 用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする