曜日別特売
QLM2335 スピードラミネーヤー AURORA(オーロラジャパン) 03794660

QLM2335 スピードラミネーヤー AURORA(オーロラジャパン) 03794660
QLM2335 スピードラミネーヤー AURORA(オーロラジャパン) 03794660
QLM2335 スピードラミネーヤー AURORA(オーロラジャパン) 03794660
QLM2335 スピードラミネーヤー AURORA(オーロラジャパン) 03794660
QLM2335 スピードラミネーヤー AURORA(オーロラジャパン) 03794660
QLM2335 スピードラミネーヤー AURORA(オーロラジャパン) 03794660
QLM2335 スピードラミネーヤー AURORA(オーロラジャパン) 03794660
QLM2335 スピードラミネーヤー AURORA(オーロラジャパン) 03794660
QLM2335 スピードラミネーヤー AURORA(オーロラジャパン) 03794660

スピードラミネーヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品はウォームアップ時間など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
ウォームアップ時間
約35秒
注文コード
03794660
品番
QLM2335
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

2本ローラータイプ
かんたん&シンプル操作
ハイスピードウォームアップ
ハイスピードラミネート
リリースレバー付き

質量(kg)
約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×104×68
ウォームアップ時間
約35秒
ラミネート速度(mm/分)
約500(50Hz) 600(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラミネート
75/100/150ミクロン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする