IGU-B1-B グリル鍋 1枚プレート アイリスオーヤマ 03797090 IGU-B1-B グリル鍋 1枚プレート アイリスオーヤマ 03797090 IGU-B1-B グリル鍋 1枚プレート アイリスオーヤマ 03797090 IGU-B1-B グリル鍋 1枚プレート アイリスオーヤマ 03797090 IGU-B1-B グリル鍋 1枚プレート アイリスオーヤマ 03797090

グリル鍋 1枚プレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03797090 品番IGU-B1-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

持ち手の端の凹部分が「おたま置き」や「箸置き」として使えて、フタを自立させることも可能なグリル鍋です。プレートが1枚(深なべ)と2枚(深なべ・溝つきプレート)付きがあり、2枚プレートには蒸し板も付いていて蒸し料理もできます。プレートによって、煮る・焼く・炊く・蒸す(蒸し板)などの調理ができ、1台で何役もできる優れものです。プレートは、丸洗いができるのでお手入れも簡単です。電源コードはマグネットプラグコード使用で簡単に外れます。

消費電力(W)1300 電源コード(m)約1.8 温度調節範囲(℃)保温〜約250 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×356×203※深なべ装着時(ふたを含む) 質量(g)2800 材質ポリプロピレン、PF 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 種類深なべ 質量(kg)約2.8/深なべ装着時(ふたを含む) 保証期間お買い上げ日より1年間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする