IGU-P3-D グリルなべ 3枚プレート アイリスオーヤマ 03797144 IGU-P3-D グリルなべ 3枚プレート アイリスオーヤマ 03797144 IGU-P3-D グリルなべ 3枚プレート アイリスオーヤマ 03797144 IGU-P3-D グリルなべ 3枚プレート アイリスオーヤマ 03797144 IGU-P3-D グリルなべ 3枚プレート アイリスオーヤマ 03797144 IGU-P3-D グリルなべ 3枚プレート アイリスオーヤマ 03797144

グリルなべ 3枚プレート

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 オレンジ 注文コード03797144 品番IGU-P3-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

食卓に映えるコンパクトなマルチグリルなべです。プレートが2枚(深なべ・平面プレート)と3枚(深なべ・平面プレート・たこ焼きプレート)付きがあり、カラーもライトグレーとオレンジの2色があります。プレートによって、煮る・炊く・焼く・たこ焼き(3枚プレートのみ)などできて1台で何役もできる優れものです。シンプルで柔らかいデザインにこだわりました。優しい色合いで食卓にもなじみます。1〜2人で使うのにぴったりのなべ容量3.2Lです。コンパクトな設計なので収納スペースにも困らず、使い勝手の良いサイズです。

消費電力(W)900 電源コード(m)約1.7 温度調節範囲(℃)保温〜約250 オレンジ 寸法(mm)平面プレート装着時 240×245×97/深なべ装着時(ふたを含む) 330×250×173/たこ焼きプレート装着時 240×245×100 質量(g)2200 材質アルミ、ポリプロピレン、PF 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 質量(kg)平面プレート装着時約1.3/深なべ装着時約2.2/たこ焼きプレート装着時約1.8 保証期間お買い上げ日より1年間 容量(L)深なべ/3.2 アズワン品番64-8928-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-04
用途:
皆が集まって囲んで食べる時
飲食業

たこ焼きと時が盛り上がりました、友人の希望でもう一台必要

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする