IPT-850-W ポップアップトースター アイリスオーヤマ 03797187 IPT-850-W ポップアップトースター アイリスオーヤマ 03797187 IPT-850-W ポップアップトースター アイリスオーヤマ 03797187 IPT-850-W ポップアップトースター アイリスオーヤマ 03797187 IPT-850-W ポップアップトースター アイリスオーヤマ 03797187

ポップアップトースター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03797187 品番IPT-850-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

キッチンに馴染むステンレス調デザインのポップアップトースターです。ハイパワー火力で表面はカリッと、中はふっくらとした美味しいトーストが焼き上がります。焼き色調節ダイヤル付き(1〜7)でお好みの焼き加減が設定できます。冷凍保存したパンや冷めてしまったトーストの温め直しも可能です。

ホワイト 寸法(mm)約154×280×187 質量(g)1400 材質ステンレス 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)850 コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パン投入口】約32×135×119 適合サイズ【パン】4〜8枚切り(山切りパン非対応) モード【調理モード】冷凍パン・再加熱・取消 保証期間お買い上げ日より1年間 仕様【焼き色調節】無段階(1〜7)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする