曜日別特売
VPF-B225 真空保存フードシーラー 専用袋 アイリスオーヤマ 03797300

 

VPF-B225 真空保存フードシーラー 専用袋 アイリスオーヤマ 03797300
VPF-B225 真空保存フードシーラー 専用袋 アイリスオーヤマ 03797300
VPF-B225 真空保存フードシーラー 専用袋 アイリスオーヤマ 03797300
VPF-B225 真空保存フードシーラー 専用袋 アイリスオーヤマ 03797300
VPF-B225 真空保存フードシーラー 専用袋 アイリスオーヤマ 03797300
VPF-B225 真空保存フードシーラー 専用袋 アイリスオーヤマ 03797300
VPF-B225 真空保存フードシーラー 専用袋 アイリスオーヤマ 03797300
VPF-B225 真空保存フードシーラー 専用袋 アイリスオーヤマ 03797300

真空保存フードシーラー 専用袋

(1件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
寸法(mm)約250×200
内容量1個注文コード03797300品番VPF-B225
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

真空保存フードシーラーの専用袋です。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。ロールタイプよりも工程が少なく(食材を入れて片方シールするのみ)手間がかかりません。湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。 油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。

寸法(mm)
約250×200
質量(g)
921
材質
ナイロン、ポリエチレン
枚数
100枚
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-30

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03797300
2024-07-03
用途: ホップの冷凍
特定非営利活動法人TEtoTE 様(卸売・小売業)

使いやすいサイズ、厚さです。慣れるとシールミスもほとんど無く問題ありません。大量に消費するので価格面が、、、、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする