GOODGOODS(グッド・グッズ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)の ラジオ・ライト
ラジオランタン 4WAY電源 LS40-F
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03799470
品番
LS40-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
電源はAC電源充電、ソーラー充電、手回し充電、単3形乾電池の4つから選べます。
LEDライト、FM/AMラジオ、スマホに充電、緊急用サイレンの4つの役立つ機能が1台に集約されています。
使用電池
18650型リチウムイオン電池(内蔵 2200mAh/3.7V)or単三形乾電池×3本 (別売)
機能
LEDライト、FM/AMラジオ、スマホに充電、緊急用サイレン
全光束(Lm)
400
照射角度(°)
360
調光範囲
2段階
点灯時間(時間)
約12〜24
受信周波数
AM:530-1600KHz、FM:76.0MHz〜108.0MHz
入力端子
USB micro Bタイプ
出力端子
USB Aタイプ(DC5V 500mA)
防水保護等級
IP44
寸法(mm)
93×248×85
用途
照明に。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった