スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式南京錠付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03799960 品番 LNF25
参考基準価格(税別)¥54,900 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
寸法(Φmm)60.5 タイプF60型 ポール径(Φmm)60.5 仕様・用途鎖内蔵/南京錠式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする