スペースガード 車止めF型ポールタイプ 取り外し式 フタ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03800057 品番 LNF15
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法(Φmm)48.6 タイプF48型 ポール径(Φmm)48.6 仕様・用途鎖内蔵受/フタ付・南京錠式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする