スペースガード 車止めS型ポールタイプ 埋込式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03800154 品番 VDD42
参考基準価格(税別)¥69,900 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
寸法(Φmm)76.3 タイプS76型 ポール径(Φmm)76.3 仕様・用途鎖内蔵/キー式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする