曜日別特売
EP22471-BS031 ライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03800610

EP22471-BS031 ライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03800610
EP22471-BS031 ライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03800610
EP22471-BS031 ライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03800610
EP22471-BS031 ライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03800610

ライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9641モバイルバッテリーセット2026)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色3ネイビー
サイズ3L
内容量1セット注文コード03800610品番EP22471-BS031
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

【ライティングジャンパー+バッテリーのセット品】
〇EP22471 ライティングジャンパー
・現場の安全を守る最先端ウェア。LEDライトや反射材を搭載し、暗所での作業に適した高機能作業服シリーズ。安全と快適が両立した高機能作業服。SS~6Lまでの幅広いサイズを用意、男女問わず着用可能。
・LEDライト付き。暗所での視認性を高め、安全を確保。災害時の防災服としても活躍。LEDライトの反射性を高める金属ハトメ仕様。
・伸縮性のあるストレッチ生地で動きやすく快適な着心地。
・天然由来の原料から生成された抗菌剤を結合させ、繰り返し洗っても抗菌効果が持続。
・帯電防止素材によって、作業中や着用中の静電気を軽減。
・コーデュラ使用。両肩・両胸ポケット・両脇ポケットに施されたコーデュラは、丈夫で長持ちしやすく、軽量で撥水性もあり。
・服の下に縫い目が無い特別な縫製方法(トリカット仕様)で腕の動きがスムーズに。
・ポケットの中の物が落ちにくい両脇ボタン仕様のポケット。
・ケーブルをスッキリ収納できるケーブルホール付ポケット。
・ウエストのフィット感を調節できる機能付き。
〇RD9641 バッテリー
・10000mAh メーカー保証付き 充電ケーブルセット。
・ 小型・軽量タイプ
RD9241との比較。
・外形寸法(mm):高さ104mm×幅67mm×薄さ17.5
・重量(g):165
・充電時間:約4.5時間(5V/2Aアダプタ使用の場合)
使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動。
・付属品:充電ケーブル(Type-A 2口・Type-C 1口)1本
充電用ACアダプターは別売り。

材質
表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%、コーデュラ:ナイロン105%、ファスナー:フロント・両胸ポケット、ボタン:プラスチック
色
3ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
52
セット内容
RD9641モバイルバッテリーセット2026
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
注意
※バッテリーが付属したセット商品です。ジャンバーにはLEDベルトがつき、バッテリーも付属しております。
※SS/Sはユニセックスサイズ。6Lはキングサイズです。
※海外生地・海外染色・製品加工のため、色差が発生することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする